曜日別特売
LHT3112 タフテックタイル 東リ 46148998

※サンプル画像

タフテックタイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(14枚)寸法(mm)200×1200 (二辺目地)注文コード46148998品番LHT3112
参考基準価格(税別)¥32,928販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

下地不陸隠蔽性にすぐれ、美しい仕上りを実現する新しい床材。 メンテナンス性や耐久性を有し、一般的なセラミックタイルと比 べて施工性に優れます。

材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング寸法(mm)200×1200 (二辺目地)質量(kg)17.9/ケース品種複層ビニル床タイル(JIS区分外)全厚(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする