曜日別特売
FFUS6-10 FF用アンダーレイシート 東リ 46149104

※サンプル画像

FF用アンダーレイシート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1巻(10m)注文コード46149104品番FFUS6-10
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

転倒時の衝撃をやわらげる東リファブリックフロア専用の下地材。高齢者住宅やペット共生住宅に最適です。

幅(mm)950質量(kg)12.8/巻長さ(m)10品種ファブリックフロア下地用シート全厚(mm)6
関連資料:※カタログ(0.8MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする