※サンプル画像
東リ
スクエア2100 サイザループ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10枚)
注文コード
46149190
品番
FF2106
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ざっくりとしたループパイルが高級感を醸し出します。コストパフォーマンスが魅力のアイテムです。
寸法(mm)
500×500
質量(kg)
13.2/ケース
品種
ファブリックフロア
密度
1/10ゲージ、13.5ステッチ
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)
ソフトバックQ(裏面吸着加工)
全厚(mm)
9 (H5/L3 テクスチャードループパイル)
関連資料:
※カタログ(1.08MB)