曜日別特売
GX3353 ウィズタイム 東リ 46150328

※サンプル画像

ウィズタイム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(16枚)注文コード46150328品番GX3353
参考基準価格(税別)¥51,200販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

自然の経年美を質感豊かに表現。

寸法(mm)500×500質量(kg)21.9/ケース品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、16.5ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)9.5 (H7~L3テクスチャードループパイル)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする