KLA-100SN-A-M10 アクリル製オイルゲージ 協和 46150492

アクリル製オイルゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)100±0.4
内容量1個注文コード46150492品番KLA-100SN-A-M10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

本体に透明ポリアミド樹脂を使用したオイルゲージです。
KLA型と比較してやや安価なタイプとなります。
指示線は、上下赤線(Aタイプ)を標準としています。

耐熱温度(℃)90形状長形質量(g)73寸法A(mm)100±0.4寸法D(mm)標準M10×1.5寸法B(mm)120寸法C(mm)70耐圧(MPa)0.5
注意
※本体はアルコールに対して弱く、くもり等が発生する要因になりますので、使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする