※サンプル画像
東リ
タイルカーペット GA-3600 サスティブバック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(16枚)
注文コード
46151439
品番
GA3643
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
水の中に広がる静寂な世界をイメージした繊細なテクスチャーは様々な空間に調和します。
寸法(mm)
500×500
質量(kg)
16.0/ケース
品種
タイルカーペット
密度
1/10ゲージ、13.0ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布(サスティブバック)
全厚(mm)
6.8 (H4.5/L3テクスチャードループパイル)
関連資料:
※カタログ(1.73MB)