GA3674 タイルカーペット GA-3600 サスティブバック 東リ 46151500

※サンプル画像

タイルカーペット GA-3600 サスティブバック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(16枚)注文コード46151500品番GA3674
参考基準価格(税別)¥30,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

湖面に張った氷の透明感と広がりを表現しました。斜めに交じり合うラインが奥行きを感じさせます。

寸法(mm)500×500質量(kg)16.0/ケース品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、13.0ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布(サスティブバック)全厚(mm)6.8 (H4.5/L3テクスチャードループパイル)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする