GA36304 タイルカーペット GA-3600 サスティブバック 東リ 46151570

※サンプル画像

タイルカーペット GA-3600 サスティブバック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(16枚)注文コード46151570品番GA36304
参考基準価格(税別)¥30,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

広大な景色を想起させるパターンと繊細な色使いが開放的な空間を演出します。

寸法(mm)500×500質量(kg)16.0/ケース品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、11.5ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布(サスティブバック)全厚(mm)7 (H5~L3テクスチャードループパイル)
関連資料:※カタログ(0.8MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする