大東プレス工業
ハイウェイミラー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
1個
1セット(2個)
曲率半径
R1000
R800
R1000
取付
P-019-2(丸口)
P-019-2(丸口)
P-019-1(角口)
タイプ
標準
ヒーター付
標準
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
46152927
品番
DI-5101AXY-2
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
電圧(V)
-
消費電力(W)
-
取付
P-019-2(丸口)
タイプ
標準
曲率半径
R1000
材質
P.P
色
黒
外径(mm)
326×206
有効寸法(mm)
300×180
レンズ・枠
L-510
注意
※ミラーのみ。現行のステーをお確かめの上、角口、丸口を選択下さい。