丸五
山林作業靴マジカルフォレスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ(cm)
25
24.5
25
27.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
46153286
品番
MF005-BK-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
山林作業用の安全スパイクシューズです。
つまづき、当たり傷などで傷みやすいつま先部分をゴムで補強しました。
ファスナー、アッパー素材を見直し、耐久性を向上させました。
用途
林業・狩猟・法面作業に。
トラスコ品番
124-2029
材質
先芯:樹脂、アッパー材:天然皮革 合皮+合成繊維、底材:ゴム+鋼スパイクピン
形状
ハイカット
色
ブラック
サイズ(cm)
25
材質(甲被)
天然皮革 合皮+合成繊維
機能
撥水加工、スパイクソール
足幅
EEE
材質(底部)
ゴム+鋼製スパイクピン
材質(先芯)
樹脂
甲被タイプ
紐+マジックタイプ
靴タイプ
ブーツ