LP-2-B1000F LP型・QP型・RP型(ネジ止め式) 光宝興産 46153405

※LP型

LP-2-B1000F LP型・QP型・RP型(ネジ止め式) 光宝興産 46153405
LP-2-B1000F LP型・QP型・RP型(ネジ止め式) 光宝興産 46153405

LP型・QP型・RP型(ネジ止め式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード46153405品番LP-2-B1000F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
横幅C(mm)26寸法H(mm)10耐熱温度(℃)100形状長形仕様LP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする