曜日別特売
K-83PM-75-25 プロマグ KOMELON 46153715

K-83PM-75-25 プロマグ KOMELON 46153715
K-83PM-75-25 プロマグ KOMELON 46153715
K-83PM-75-25 プロマグ KOMELON 46153715

プロマグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
テープ長さ(m)7.5
トラスコ品番459-4460
内容量1個注文コード46153715品番K-83PM-75-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

コンパクトなサイズ感で手に収まりやすく、グリップ感が最適です。
ゴムジャケットで本体を、ナイロンコートでテープを守ります。
本体下部の超強力マグネットにより、磁性を持った対象物に本体を固定して測定可能です。
特殊設計構造により、足場などの棒の垂直や水平、両方向にしっかりと固定できます。

トラスコ品番459-4460材質テープ:スチール、本体:ABS樹脂テープ:両面ホワイトテープ幅(mm)25テープ長さ(m)7.5水平保持(m)2.4爪部マグネット爪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする