曜日別特売
1280-006-3L つなぎ服 1280 AUTO-BI(山田辰) 46153925

1280-006-3L つなぎ服 1280 AUTO-BI(山田辰) 46153925
1280-006-3L つなぎ服 1280 AUTO-BI(山田辰) 46153925
1280-006-3L つなぎ服 1280 AUTO-BI(山田辰) 46153925
1280-006-3L つなぎ服 1280 AUTO-BI(山田辰) 46153925

つなぎ服 1280

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
ブラック
サイズ3L
内容量1着注文コード46153925品番1280-006-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,400

肘および膝部分に引きつりを低減する「らくプリ」を採用、腕の動きや屈伸がスムーズです。
帯電防止織物を使用しています。
左胸ポケットには反射素材入りテープ付きです。

用途
自動車整備などに。
作業全般、他。
トラスコ品番836-3744材質ポリエステル65%、綿35%ブラックサイズ3L胸囲(cm)126身長(cm)177~182股下(cm)80ウエスト(cm)102肩幅(cm)52袖丈(cm)62適応身長(cm)177~182

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
461539251280-006-3L3828215112801280-006-3L 1280 ツナギ服 AUTO-BI(山田辰) 382821511280 ツナギ服AUTO-BI(山田辰)1着
8,698
税込9,568
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする