曜日別特売
50000-006-LL 長袖つなぎ服 50000 AUTO-BI(山田辰) 46154020

50000-006-LL 長袖つなぎ服 50000 AUTO-BI(山田辰) 46154020
50000-006-LL 長袖つなぎ服 50000 AUTO-BI(山田辰) 46154020

長袖つなぎ服 50000

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ブラック
サイズLL
内容量1着注文コード46154020品番50000-006-LL
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥7,359
販売価格(税別)
6,690

腰部のジャバラ(パワーネット仕様)で引きつりを防ぎ、屈伸運動や腰の曲げ伸ばしが楽にできます。

用途
自動車整備などに。
作業全般、他。
トラスコ品番447-8967材質ポリエステル65%、綿35%ブラックサイズLL胸囲(cm)120身長(cm)172~177股下(cm)79ウエスト(cm)96肩幅(cm)50袖丈(cm)60適応身長(cm)172~177
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする