AUTO-BI(山田辰)
ファイテンつなぎ服 1510
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
ネイビーブルー
チャコールグレー
ネイビーブルー
ブラック
サイズ
3L
3L
S
L
LL
4L
5L
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46154257
品番
1510-001-3L
参考基準価格(税別)
¥23,120
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
バスケットに入れる
衿の内側にファイテンロゴが入ったアクアチタン含浸のテープを縫い込んでいます。
用途
自動車整備・機械整備などに。
作業全般、他。
トラスコ品番
136-7978
材質
ポリエステル65%・綿35%
色
ネイビーブルー
サイズ
3L
胸囲(cm)
126
身長(cm)
177~182
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
106
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
62
適応身長(cm)
177~182