6300-011-M つなぎ服  6300 AUTO-BI(山田辰) 46154354

6300-011-M つなぎ服  6300 AUTO-BI(山田辰) 46154354
6300-011-M つなぎ服  6300 AUTO-BI(山田辰) 46154354
6300-011-M つなぎ服  6300 AUTO-BI(山田辰) 46154354
6300-011-M つなぎ服  6300 AUTO-BI(山田辰) 46154354
6300-011-M つなぎ服  6300 AUTO-BI(山田辰) 46154354
6300-011-M つなぎ服  6300 AUTO-BI(山田辰) 46154354

つなぎ服 6300

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
カーキ
サイズM
内容量1着注文コード46154354品番6300-011-M
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

クラボウ「メカバード」の採用で腕の引きつりを軽減するため、腕の動きがスムーズです。

用途
自動車整備等に。
作業全般、他。
トラスコ品番137-1195材質ポリエステル65%・綿35%カーキサイズM胸囲(cm)126身長(cm)162~167股下(cm)74ウエスト(cm)98適応身長(cm)162~167裄丈(cm)80
注意
※質量は「LL」の参考値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする