AUTO-BI(山田辰)
反射型つなぎ服7630
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
オレンジ
レッド
オレンジ
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46154984
品番
7630-003-SS
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
JIS T8127クラス3に適合した反射型腰割れ式つなぎ服です。
用途
夜間の工事現場や飛行場の整備スタッフ、他。
トラスコ品番
347-7850
材質
ポリエステル100%
色
オレンジ
サイズ
SS
胸囲(cm)
106
身長(cm)
152~157
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
90
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
52
適応身長(cm)
152~157