6021-24 マイラップ 24×30 ニチバン 46155368

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイラップ 24×30

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(5巻)注文コード46155368品番6021-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ポリエステルフィルムに金属粒子を蒸着させ、光沢を持った美しいテープです。
擦れや傷により金属光沢が損なわれることはありません。

用途
高級品・贈答品の包装、装飾用。
トラスコ品番121-6973材質支持体:蒸着ポリエステル、粘着剤:ゴム系幅(mm)24厚さ(mm)0.045長さ(m)30粘着力(N/10mm)3.97引張強度(N/10mm)41.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする