曜日別特売
05243 ANQ-102D-SW 安心給電キット 日動工業 46155894

安心給電キット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード46155894品番05243 ANQ-102D-SW
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

車載コンセントに繋ぎ、給電キットから電力を使用することで、使いすぎた場合に車のヒューズが切れる前に給電をストップします。
使用電流値が一目でわかるデジタルメーター付き、ストップする上限は100W(1A)/1500W(15A)切替え式です。
車載ヒューズの上限に応じて切り替えて使用してください。

用途非常時やアウトドアに。トラスコ品番410-8497コンセント個数2+2コンセント形状[[二相2]]+USB(5V)電線長さ(m)10電線仕様-種別S-VCTF電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする