11120 LMTW-5CH 充電式LED ”マグピタチューバー” 屋外型 日動工業 46155937

充電式LED ”マグピタチューバー” 屋外型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード46155937品番11120 LMTW-5CH
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

マグネット付の充電式LED作業灯です。
フックで掛けたり、マグネットで貼り付けることができます。
灯部が360度回転します。
モバイルバッテリーとしても使用できます。

付属品USBケーブルトラスコ品番411-0655幅(mm)227全長(mm)227高さ(mm)56奥行(mm)57充電時間3.5時間光源色昼光色明るさ(Lm)HIGH:458、MID:225、LOW:90RoHS指令(10物質対応)対応最大点灯時間HIGH:5.5/MID:9/LOW:19.5
注意
※USB-ACアダプターDC5V-2Aが別途必要です。
※DC5V-2Aを超える電流値で充電しないでください。
※充電しながらの点灯はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする