曜日別特売
TSMWL13 給水用塩ビTS継手インサート水栓エルボ 東栄管機 46155980

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

給水用塩ビTS継手インサート水栓エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード46155980品番TSMWL13
参考基準価格(税別)¥657販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。呼び径(mm)塩ビ管:13トラスコ品番825-2960材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)寸法D1(mm)30寸法D2(mm)34
注意
※給水栓やねじ切り鋼管等と接続する場合は、技術資料やカタログに記載されている施工方法及び標準締付けトルクを守り、過度な締付けを行わないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする