曜日別特売
MC-1 M型(ネジ止め式) 光宝興産 46156196

※日の丸

MC-1 M型(ネジ止め式) 光宝興産 46156196
MC-1 M型(ネジ止め式) 光宝興産 46156196
MC-1 M型(ネジ止め式) 光宝興産 46156196
MC-1 M型(ネジ止め式) 光宝興産 46156196

M型(ネジ止め式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様一本線型、100kgf用注文コード46156196品番MC-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
耐熱温度(℃)100形状丸形仕様一本線型、100kgf用寸法H(mm)8減速比率1/1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする