曜日別特売
O-B オイルポット窓 O型(ネジ止め式) 光宝興産 46156932

O-B オイルポット窓 O型(ネジ止め式) 光宝興産 46156932
O-B オイルポット窓 O型(ネジ止め式) 光宝興産 46156932

オイルポット窓 O型(ネジ止め式)

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)80
取付ねじM10×P1.50
内容量1個注文コード46156932品番O-B
参考基準価格(税別)¥4,550販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどのような衝撃にも破損しません
反射板は油をはじくため汚れません
反射板は白色で少々暗い場所でも油量表示がはっきり見えます
熱にたいしては100℃

取付け方法
上下の穴(取付けネジ中心)に合わせてネジ穴をあけ、上下のネジを締めていただくと簡単に取付けられます。
この場合ネジは締め付け過ぎない様にご注意下さい。(締め付けトルクは1.5Nmくらい)
幅B(mm)30厚さC(mm)11(ネジ部除く)寸法D(mm)80寸法F(mm)16寸法G(mm)20寸法H(mm)19寸法I(mm)48寸法J(mm)4寸法K(mm)7寸法L(mm)29寸法M(mm)14寸法N'(mm)15寸法N(mm)21全長A(mm)116耐熱温度(℃)約100形状長形仕様スタンダード材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質質量(g)59取付ねじM10×P1.50取付ねじEM10×P1.50
注意
※塗装ふきとり時に洗い油、シンナー等は使用しないでください。
※切削油、耐薬品(耐溶剤)、水グリコール、熱湯等は使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-09
用途: 自社製装置用
製造業

自社製装置用に購入しました
すぐに発送して頂き助かりました

対象商品 : 46156923
2024-02-08
用途: 作業機のメンテナンス
農・林・水産業

年数を重ねた作業機のギアオイル点検窓からのオイル漏れ、製造した会社の所在がわからず途方に暮れてましたがMonotaROで探していたら同じものがありました。困った時のMonotaRO!凄く助かります。

対象商品 : 02039877
2023-07-30
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

丁度のピッチでボルトオンにより取り付けができました。オイルのレベルも確認しやすかったです。

対象商品 : 02039877
2020-09-17
用途: 成形機オイルゲージ

パッキンもボルトの表と裏に入っており、安心して使えます。プラスチックの部分も良くできてます。

対象商品 : 02039913
2017-09-06
用途: 建設重機のオイルゲージ
株式会社 福西工務店

もうこの形は無いと諦めていましたが、同じのがあってよかったです。
必要部品も付いてて大変助かりました。

対象商品 : 02039877
2019-06-06
用途: 成形機用

成形機に付いていたものが割れて、オイル漏れを起こしていたので交換しました。サイズもネジ山もピッタリで助かりました。

対象商品 : 02039877
2016-08-25
用途: 建設機械の作動油タンク

純正品とは形状が違いますが取り付け寸法が同じでしたので交換出来ました。安くて作動油の量が大変見やすいです。

対象商品 : 46156923
2020-01-28
用途: 機械のメンテナンス
製造業

高圧油圧ユニットのオイルタンクにつかいました、付いていた物がひび割れがあり漏れてきたので交換 オイル漏れがなくなり掃除の手間がなくなりと手のいいいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
1が参考にしています
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする