アルインコ
防振材ノンブレンシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
829-2392
829-2391
829-2392
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46157224
品番
NSA-S70-T3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
衝撃吸収性に優れているため設備を重く剛性を高くしなくても振動を防止することができます。
シロキサン系ガスが発生しないので電子部品や半導体工場などにも使用出来ます。
低周波領域の防振が可能です。
用途
精密機器、医療機器、測定機器などの衝撃緩衝や振動防止。
コンプレッサー、ポンプ、発動機、搬送、車両、船舶、精密機器、医療機器、測定機器などの衝撃緩衝や振動防止。
トラスコ品番
829-2392
材質
ウレタン樹脂
長さ(mm)
100
幅(mm)
100
厚さ(mm)
3
色
緑
シートサイズ(mm)
(1シート)100×100
許容面圧(N/mm
2
)
17.64
適正荷重(kg/シート)
8000
適正荷重(kg)
8000
防振周波数(Hz)
32.4
注意
※取付時は荷重が圧縮方向にかかるようにし、ノンブレンがねじれないように注意してください。
商品豆知識
ゴム素材の特長