カーボーイ
ベビー安心クッション 小2P
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
木目ライト
ブラウン
木目ライト
アイボリー
ブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(2本)
注文コード
46157319
品番
BS-51
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
発泡ゴム特有のやわらかさで、ぶつかりの衝撃を吸収します。
用途
危険な角の安全対策に。
付属品
両面テープ
トラスコ品番
252-8429
材質
NBR
幅(mm)
37
厚さ(mm)
9
色
木目ライト
高さ(mm)
31
タイプ
ストレート
長さ(m)
0.4