曜日別特売
533 5.500 コアドリル レギュラ ホモ処理 5.5mm グーリング 46157529

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コアドリル レギュラ ホモ処理 5.5mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード46157529品番533 5.500
参考基準価格(税別)¥8,860販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

仕上げ加工、リーマの下穴加工に最適なドリルです。

用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番181-3280材質HSS全長(mm)116刃径(Φmm)5.5有効長(mm)80表面処理ホモ処理食付角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応最小下穴径(Φmm)4.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする