LE-S8-20 BK エルフレックスLE-Sタイプ 千代田通商 46157924

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エルフレックスLE-Sタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)9
内径(Φmm)5
内容量1巻注文コード46157924品番LE-S8-20 BK
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。
スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。
インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。
カラーバリエーション(6色)あります。
エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。

用途
溶接環境エア、工業用水配管用
トラスコ品番820-2355材質ポリウレタン、ポリオレフィン樹脂寸法(mm)外径×内管外径×内径:9×8×5内径(Φmm)5全長(m)20外径(Φmm)9使用流体圧縮空気・工業用水RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする