王子ネピア
ネピアネピネピ水に流せるポケットティシュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(40パック×16個)
注文コード
46158080
品番
61625
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
たっぷり使える大容量16コパックです。
フレッシュパルプ100%製品です。
旅行・外出先の水洗トイレでも安心して使用できます。
トラスコ品番
858-5914
材質
フレッシュパルプ100%
幅(mm)
240
高さ(mm)
146
質量(g)
単品:162
奥行(mm)
50
注意
※PL表示は商品裏面に記載しています。