※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
”単機能コアドリルE&S” 乾式ダイヤ 100mm ストレートシャンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
46159315
品番
ES-D100ST
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。
センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。
用途
被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
トラスコ品番
748-6120
材質
ボディー部:炭素鋼、刃部:ダイヤモンドチップ
シャンク径(Φmm)
10・13兼用
刃径(Φmm)
100
有効長(mm)
135
刃厚(mm)
3.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※回転専用です。振動、打撃はかけないようお願いいたします。