ES-M100SDS 単機能コアドリルE&S マルチタイプ 100mm SDSシャンク ユニカ 46159340

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

単機能コアドリルE&S マルチタイプ 100mm SDSシャンク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード46159340品番ES-M100SDS
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

サイディング壁、石こうボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材などの穴あけにマルチに活躍します。
切りくずの排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔できます。

用途被削材:軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石こうボードなど。トラスコ品番749-3045適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:合金鋼刃径(Φmm)100有効長(mm)135シャンクSDS刃厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする