ES-M160SDS 単機能コアドリルE&S マルチタイプ 160mm SDSシャンク ユニカ 46159349

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

単機能コアドリルE&S マルチタイプ 160mm SDSシャンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード46159349品番ES-M160SDS
参考基準価格(税別)¥37,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

サイディング壁、石こうボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材などの穴あけにマルチに活躍します。
切りくずの排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔できます。

用途
被削材:軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石こうボードなど。
トラスコ品番748-6511適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:合金鋼シャンク径(Φmm)10・13兼用刃径(Φmm)160有効長(mm)135シャンクSDS刃厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする