ワゴジャパン
端子台操作用ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
46159446
品番
210-658-PK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
DIN5264規格準拠です。
ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。
アングル角150°で狭い場所に適しています。
トラスコ品番
799-4516
材質
軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリアミド6.6
全長(mm)
98
軸長(mm)
34
刃先
[[-]]3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応