※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コノエ
六角ナット(1種・真鍮)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46160426
品番
NT1-BR-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
形状は一般的な1種ナットと同様で、ボルトやねじ類と組み合わせて物を固定するために使用します。
真鍮(黄銅)は通電性や耐食性に優れています。
用途
通電性に優れているため、強電弱電機器及び通電部の使用に適している。
トラスコ品番
216-4204
材質
材質:真鍮
高さ(mm)
13.3
ねじピッチ(mm)
2
呼び径
M16×2.00
二面幅(mm)
24
ナット
六角ナット1種
RoHS指令(10物質対応)
対応