DBK
電動シャープナーA-05N
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46160600
品番
43724
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
シンプルなデザインで場所をとらない縦長タイプです。
鉛筆が削りあがるとカラ回りします。
トラスコ品番
488-6339
材質
本体:ABS樹脂、クズケース:ポリスチレン(PS)
幅(mm)
80
色
白
高さ(mm)
103
奥行(mm)
163
繰り返し・詰め替え
対応