93192 油ねんど(白)1kg デビカ 46160645

油ねんど(白)1kg

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46160645品番93192
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

きめが細かく、手ざわりの良い、レギュラータイプの油ねんど。

トラスコ品番487-0788幅(mm)160高さ(mm)95奥行(mm)38容量(g)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする