曜日別特売
DM-36YG 10年光~光の道しるべ~ 3Dドーム型蓄光(燐光)枠無し KTX 46160959

DM-36YG 10年光~光の道しるべ~ 3Dドーム型蓄光(燐光)枠無し KTX 46160959
DM-36YG 10年光~光の道しるべ~ 3Dドーム型蓄光(燐光)枠無し KTX 46160959
DM-36YG 10年光~光の道しるべ~ 3Dドーム型蓄光(燐光)枠無し KTX 46160959
DM-36YG 10年光~光の道しるべ~ 3Dドーム型蓄光(燐光)枠無し KTX 46160959

10年光~光の道しるべ~ 3Dドーム型蓄光(燐光)枠無し

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番520-8708
内容量1個注文コード46160959品番DM-36YG
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

屋外でも長期可能な高輝度蓄光式誘導標識です。
夜間での視認性にも非常に優れているドーム型の蓄光製品です。
「耐水性」「耐候性」「耐紫外線」に優れた全天候型蓄光(燐光)製品です。
工具不要で設置が容易なステッカータイプです。

用途
階段・段差および壁面用
停電時における避難誘導のサポート用品
コストの削減に
トラスコ品番520-8708材質シリコーン、蓄光材タイプ枠無外寸法・幅(mm)36外寸法・高さ(mm)9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする