アスベル
ポぜ 水切りセット ワイド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46161397
品番
445590
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
食器の水切りに最適です。
トラスコ品番
137-4300
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
316
色
ホワイト
高さ(mm)
133
奥行(mm)
405
フタ
なし
使用時寸法(mm)
316×405×133
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※幅は、排水口を含めた商品の最大寸法です。