アスベル
コア スウィング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46161406
品番
601897
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
フタがピタッと素早く止まります。
トラスコ品番
502-1356
材質
本体:ポリプロピレン
色
ホワイト
高さ(mm)
605
奥行(mm)
386
容量(L)
32
間口(mm)
258
RoHS指令(10物質対応)
対応