オルディ
カモンパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
縦(mm)
410
270
300
340
380
410
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊(200枚)
注文コード
46161634
品番
COP-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
ポリ袋の口開きの煩わしさを解消!折り返し付だから開け口がパッと開いて出し入れ簡単です。
折り返しをひっくり返せば簡易のフタにもなります。
用途
ごみ袋・キッチン袋として。
トラスコ品番
554-7388
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.01
色
半透明
縦(mm)
410
横(mm)
280