※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP コーススレッド ラッパ W25 20本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(20本)
注文コード
46161939
品番
10183340
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
ねじ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する一般的な木工用ビスです。
トラスコ品番
110-9636
材質
スチール・ユニクロ
寸法L(mm)
25
寸法d(mm)
3.8
頭部径(Φmm)
8.2