ユニット
コーンサイントップ2 蛍光ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
46162456
品番
874-89
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
コーンサイントップ2用の蛍光ステッカーです。
用途
コーンサイントップ2用ステッカー
トラスコ品番
826-3826
材質
蛍光ステッカー
寸法(mm)
250×250
品名
ステッカー
内容
↑落雪注意
テープ地色
蛍光オレンジ
表示内容
落雪注意