WAKI(和気産業)
ウレタン黒 UL-011 10X500X500
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
46162666
品番
UL-011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
クッション性に優れていて軽量です。
用途
すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材に。
トラスコ品番
171-1874
材質
発砲ウレタン
長さ(mm)
500
幅(mm)
500
厚さ(mm)
10
商品豆知識
ゴム素材の特長