00OK(30)8 OK袋0.03mm オークラ 46162779

OK袋0.03mm

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)130
高さ(mm)250
サイズ(号)8
内容量1パック(100枚)注文コード46162779品番00OK(30)8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

国産のポリエチレン製規格袋です。
強度、透明性に優れた汎用規格袋です。

トラスコ品番535-4621材質低密度ポリエチレン(LLDPE)幅(mm)130厚さ(mm)0.03無色透明高さ(mm)250入数(枚)100サイズ(号)8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※フィルムで頭や顔を覆うと、窒息する恐れがあるので覆わないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-14
用途: 製品包装
製造業

代理店からも購入しますがロットがデカいので少量必要な場合に利用します。
無駄が出ないので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする