オークラ
OK袋0.03mm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
280
70
80
90
100
120
130
150
180
200
230
260
280
300
340
360
380
400
460
高さ(mm)
410
100
120
150
170
190
210
230
250
270
300
340
380
410
450
480
500
530
550
600
サイズ(号)
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
全20種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
46162840
品番
00OK(30)14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
国産のポリエチレン製規格袋です。
強度、透明性に優れた汎用規格袋です。
トラスコ品番
535-4622
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
幅(mm)
280
厚さ(mm)
0.03
色
無色透明
高さ(mm)
410
種類
平袋
入数(枚)
100
サイズ(号)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※フィルムで頭や顔を覆うと、窒息する恐れがあるので覆わないでください。