CONDOR(山崎産業)
2989.jp+ 庭箒(シダ) 長柄
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
46162937
品番
175239
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
太い繊維があらゴミ・砂をしっかり掃きとるます。
ハンディ使用で下駄箱掃除も簡単です。
用途
コンクリート等ザラついた床用。
トラスコ品番
100-6359
材質
キャップ:ポリプロピレン、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被膜・抗菌加工)、ジョイント:ポリアセタール、甲:ポリプロピレン、毛:シダ
長さ(mm)
1290
幅(mm)
235
高さ(mm)
1290
奥行(mm)
25
繰り返し・詰め替え
対応