4107 ナットカプラ 鋼鉄製 相手側ホースサイズ11.0×16.0mm 日東工器 46163235

 

4107 ナットカプラ 鋼鉄製 相手側ホースサイズ11.0×16.0mm 日東工器 46163235
4107 ナットカプラ 鋼鉄製 相手側ホースサイズ11.0×16.0mm 日東工器 46163235
4107 ナットカプラ 鋼鉄製 相手側ホースサイズ11.0×16.0mm 日東工器 46163235

ナットカプラ 鋼鉄製 相手側ホースサイズ11.0×16.0mm

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46163235品番4107
参考基準価格(税別)¥1,745販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ウレタンホースを簡単、確実に装着。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけ。
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたタイプです。

トラスコ品番113-3349材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気ホース寸法(mm)相手側:11.0×16.0耐圧力(MPa)2適合カプラ日東工器ハイカプラシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46163235
2024-07-26
用途: 機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

あまりないサイズなので在庫があって助かりました。
使用感もなんの問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする