曜日別特売
4102 ナットカプラ 鋼鉄製相手側ホースサイズ(mm)8.0×12.0 日東工器 46163269

 

4102 ナットカプラ 鋼鉄製相手側ホースサイズ(mm)8.0×12.0 日東工器 46163269
4102 ナットカプラ 鋼鉄製相手側ホースサイズ(mm)8.0×12.0 日東工器 46163269

ナットカプラ 鋼鉄製相手側ホースサイズ(mm)8.0×12.0

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46163269品番4102
参考基準価格(税別)¥575販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
トラスコ品番113-3276材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5ホース寸法(内径×外径)(mm)相手側:8.0×12.0使用流体空気ホース寸法(mm)相手側:8.0×12.0耐圧力(MPa)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする