曜日別特売
CK-20(100P) 結束バンド用ベース CK 芝軽粗材 46163698

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

結束バンド用ベース CK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ナチュラル
幅(mm)1.3
内容量1袋(100本)注文コード46163698品番CK-20(100P)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。
取り外した後も傷が残りません。
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。
ビス止めもできます。

用途
結束バンド固定ベースに。
仕様使用結束バンド:CV-70、CV-90、CV-100、CV-150トラスコ品番473-9002材質ナイロン66(UL規格94V-2)幅(mm)1.3厚さ(mm)使用結束バンド:1.2ナチュラル高さ(mm)4.8穴径(Φmm)3.2適合サイズコンベックス:CV-70, CV-80, CV-90, CV-100, CV-150縦(mm)19.2横(mm)19.2適合結束タイ(mm)~4.0適合バンドコンベックス:CV-70、CV-90、CV-100、CV-150ねじ穴(Φmm)3.2
注意
※ 貼付け場所の油,水,錆,ホコリ等は、必ず拭き取ってください。
※ 接着面のマスキングをはがし、配線場所に強く押し付けて貼ってください。
※ 凸凹のある面、手で触れてポロポロ落ちる面への接着は避けてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46163698CK-20(100P)05377742CK-20CK-20(100P) コンベックスベース 芝軽粗材 05377742コンベックスベース芝軽粗材1袋(100個)
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする