KAKURI
ナタとノコ サヤ付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46163795
品番
85201
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ナタとノコを一つのサヤに収納できるので、持ち運びに便利です。
長い薪を切断し細く割る事ができるので薪作りに便利です。
用途
枝の剪定、薪作りに
付属品
吊ベルト
トラスコ品番
523-5993
セット内容
ナタ1本、ノコ1本
材質
ナタ:刃/鋼・柄/樫、ノコ:刃/鋼・柄/ブナ材、サヤ:本体/PP樹脂・吊ベルト/ナイロン・PP樹脂・革
全長(mm)
310(鋸)/350(鉈)
刃長(mm)
190(鋸)/165(鉈)
刃幅(mm)
35(鋸)/42(鉈)