曜日別特売
5421 超強力両面テープ(プラスチック用) MYST 46164215

5421 超強力両面テープ(プラスチック用) MYST 46164215
5421 超強力両面テープ(プラスチック用) MYST 46164215

超強力両面テープ(プラスチック用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46164215品番5421
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

柔軟な基材でシボ面によくなじみます。
耐候性、耐熱性、振動吸収性にも優れたテープです。

用途
自動車の両面テープとしても。(ETC、スマホホルダーの取付に)
トラスコ品番556-2924材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系粘着剤幅(mm)75厚さ(mm)1.14ブラック長さ(m)140使用温度範囲(℃)-20~150主な用途プラスチック用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする